Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general60 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica151746.075 lbf
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática214692.595 lbf
- RPM máximas (grasa)1300 rpm
- RPM Máx.3200 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete2 mm
- Serie230
- Número de Upc del fabricante029176085734
- UPC_NO029176085734
- Código de armonización8482300080
- Peso21.297 lb
- Velocidad máxima3200 rpm
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación