Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
23036 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00066105
No. Fabricante 23036 MB KC3 W33

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23036 MB KC3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    637410005815
  • Peso
    50.70 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo