Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno180 mm
- Diámetro exterior280 mm
- Ancho general74 mm
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 250 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- Serie230
- UPC_NO637410005808
- Peso38.81 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos