23044 CCK/HA3C4W33

SKF
23044 CCK/HA3C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066236
No. Fabricante 23044 CCK/HA3C4W33
Precio6,392.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23044 CCK/HA3C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066236
No. Fabricante 23044 CCK/HA3C4W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,392.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23044 CCK/HA3C4W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C4, anillo interior carburado

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    283484 lbf
  • Capacidad de carga estática
    418145 lbf
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577025449
  • UPC_NO
    7316577025449
  • Peso
    66.14 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C4, anillo interior carburado
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos