23044KEMW33W40IC4

Timken
23044KEMW33W40IC4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066237
No. Fabricante 23044KEMW33W40IC4
Precio7,564.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23044KEMW33W40IC4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 90 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066237
No. Fabricante 23044KEMW33W40IC4
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
Precio7,564.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23044KEMW33W40IC4 BRG DE RODILLOS ESPERICALES
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W40I) Anillo interior carburado de la caja

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Capacidad de carga dinámica
    300000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    443000 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    1400 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    3.5433 pulg.
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796161160
  • UPC_NO
    087796161160
  • Peso
    63.44 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos