Descripción general
- Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C0, C08(ABEC 5)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno320 mm
- Diámetro exterior480 mm
- Ancho general121 mm
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio y ranura
- Número de filasFila doble
- Capacidad de carga dinámica527851 lbf
- Capacidad de carga estática854274 lbf
- RPM Máx.1400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +390 °F
- Material de la jaulaAcero de cojinetes
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Radio de filete3.00 mm
- Serie230
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576655593
- UPC_NO7316576655593
- Peso183.65 lb
- RecubrimientoNinguna
- LocalizaciónNinguna
- Elemento rodanteEsférico
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- DescripciónCojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C0, C08(ABEC 5)
- ABECABEC 1
- Material de recubrimientoNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de lubricaciónOrificio y ranura
- Material del rodilloAcero para cojinetes
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.