Motion
23064 CCK/C3W33

SKF
23064 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #00066446
No. Fabricante 23064 CCK/C3W33
Price$19,553.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23064 CCK/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #00066446
No. Fabricante 23064 CCK/C3W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19,553.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23064 CCK C3 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3

Especificaciones

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    527851 lbf
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576655654
  • UPC_NO
    7316576655654
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    121 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    854274 lbf
  • Peso
    174.28 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo