Motion
23068-MB-T52BW

FAG (Schaeffler)
23068-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066461
No. Fabricante 23068-MB-T52BW
Precio24,914.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23068-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066461
No. Fabricante 23068-MB-T52BW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24,914.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23068-BEA-XL-MB1-T52BW RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Ancho general
    133 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    2.6770 pulg. | 68 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4047643260350
  • Peso
    232.10 lb
  • Velocidad máxima
    1.170 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222S, rodamientos de rodillos esféricos divididos, con diámetro de rodamiento de tamaño en pulgadas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos