Motion
23068 CC/C08W525

SKF
23068 CC/C08W525

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00066501
No. Fabricante 23068 CC/C08W525
Precio32,366.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23068 CC/C08W525

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00066501
No. Fabricante 23068 CC/C08W525
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
Precio32,366.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23068 CC C08 W525 BRG
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C0, C08(ABEC 5)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    520 mm
  • Ancho general
    133 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    700 rpm
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    230
  • Número de Upc del fabricante
    7316570406849
  • UPC_NO
    7316570406849
  • Peso
    244.71 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C0, C08(ABEC 5)
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos