Motion
23088 CAK/C4W33

SKF
23088 CAK/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066601
No. Fabricante 23088 CAK/C4W33
Precio53,313.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23088 CAK/C4W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 157 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066601
No. Fabricante 23088 CAK/C4W33
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
Precio53,313.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23088 CAK C4 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    650 mm
  • Ancho general
    157 mm
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Serie
    230
  • Peso
    384.0 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos