Motion
23092MB
Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 680 mm D.E., 163 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066602
No. Fabricante 23092MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 680 mm D.E., 163 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066602
No. Fabricante 23092MB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23092MB BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    460 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • UPC_NO
    4012801294577
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    680 mm
  • Ancho general
    163 mm
  • Serie
    230
  • Peso
    466.40 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos