Motion
23122CKE4C3

NSK
23122CKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00066644
No. Fabricante 23122CKE4C3
Precio1,244.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23122CKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00066644
No. Fabricante 23122CKE4C3
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
Precio1,244.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23122 CK E4 C3 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176031595
  • UPC_NO
    029176031595
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    141629.67 lbf
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo