Motion
23122-E1-TVPB-C3

FAG (Schaeffler)
23122-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066648
No. Fabricante 23122-E1-TVPB-C3
Precio1,135.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23122-E1-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066648
No. Fabricante 23122-E1-TVPB-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,135.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23122-E1-XL-TVPB-C3
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • UPC_NO
    4026677828217
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    3.700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231
  • Peso
    11.68 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos