Motion
23128EAW33

NTN
23128EAW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00066732
No. Fabricante 23128EAW33
Precio2,020.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23128EAW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00066732
No. Fabricante 23128EAW33
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
Su precio$2,020.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23128EAW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Serie
    231
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520294854
  • UPC_NO
    3413520294854
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    22.223 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos