Motion
23128CC3W507

NSK
23128CC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066741
No. Fabricante 23128CC3W507
Precio1,752.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23128CC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066741
No. Fabricante 23128CC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,752.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23128CC3W507 BRG
  • Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
  • Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
  • El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
  • NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
  • Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
  • Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
  • Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
  • Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
  • Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
  • Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
  • Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora del rendimiento y alarga la vida útil del equipo
  • Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    580000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    945000 N
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    231
  • Número de Upc del fabricante
    029176825187
  • UPC_NO
    029176825187
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    23.15 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 231
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo