23136  MB KC3  W33

Rollway (RRX)
23136 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00066883
No. Fabricante 23136 MB KC3 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
23136 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00066883
No. Fabricante 23136 MB KC3 W33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23136 MB KC3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    96 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    231
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410006577
  • Peso
    62.60 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo