22218EAKE4C4

NSK
22218EAKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066896
No. Fabricante 22218EAKE4C4
Price$721.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22218EAKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00066896
No. Fabricante 22218EAKE4C4
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
Su precio$721.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22218 EAKE4C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    80931.24 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    88799.555 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    029176778599
  • UPC_NO
    029176778599
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    7.275 lb
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo