23138CE4C3

NSK
23138CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066899
No. Fabricante 23138CE4C3
Price$3,821.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23138CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00066899
No. Fabricante 23138CE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,821.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23138 CE4C3 BRG
  • Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
  • Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
  • El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
  • NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
  • Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
  • Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
  • Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
  • Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
  • Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
  • Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
  • Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora del rendimiento y alarga la vida útil del equipo
  • Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    104 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    332717.32 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    454114.18 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    231
  • Número de Upc del fabricante
    029176009624
  • UPC_NO
    029176009624
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    77.12 lb
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo