23140 CCK/C08W507

SKF
23140 CCK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00066949
No. Fabricante 23140 CCK/C08W507
Precio6,050.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23140 CCK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00066949
No. Fabricante 23140 CCK/C08W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,050.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23140 CCK C08 W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Serie
    231
  • Peso
    89.1 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos