23148-E1
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066987
No. Fabricante 23148-E1
Precio9,297.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00066987
No. Fabricante 23148-E1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9,297.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23148-BE-XL BRG RODILLO ESFÉRICO
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1820 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4012802324761
  • Peso
    146.08 lb
  • Velocidad máxima
    1.700 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos