Motion
23148CKE4C4

NSK
23148CKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00067014
No. Fabricante 23148CKE4C4
Precio10,491.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23148CKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00067014
No. Fabricante 23148CKE4C4
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
Precio10,491.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23148 CK E4 C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    501324.07 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    696907.9 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Aplicación
    Maquinaria general
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • Número de Upc del fabricante
    029176031779
  • UPC_NO
    029176031779
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    138.89 lb
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo