Motion
23152E1A.MB1.H140

FAG (Schaeffler)
23152E1A.MB1.H140

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067039
No. Fabricante 23152E1A.MB1.H140
Price$18,541.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23152E1A.MB1.H140

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067039
No. Fabricante 23152E1A.MB1.H140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18,541.18/each

Descripción general

Descripción del fabricante
23152-BEA-XL-MB1-H140

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    144 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4012802856033
  • Peso
    204.60 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo