Motion
23152E1AK.MB1

FAG (Schaeffler)
23152E1AK.MB1

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00067043
No. Fabricante 23152E1AK.MB1
Precio18,541.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23152E1AK.MB1

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00067043
No. Fabricante 23152E1AK.MB1
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
Precio18,541.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23152-BEA-XL-K-MB1 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    144 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4047643134996
  • Peso
    204.60 lb
  • Velocidad máxima
    1.500 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos