Motion
23156E1K.C2

FAG (Schaeffler)
23156E1K.C2

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00067073
No. Fabricante 23156E1K.C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23156E1K.C2

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00067073
No. Fabricante 23156E1K.C2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23156-BE-XL-K-C2

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • UPC_NO
    4012802406894
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    146 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    231
  • Peso
    212.08 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos