Motion
23160B.MB.H140

FAG (Schaeffler)
23160B.MB.H140

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067130
No. Fabricante 23160B.MB.H140
Precio20,719.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23160B.MB.H140

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067130
No. Fabricante 23160B.MB.H140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20,719.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23160-BEA-XL-MB1-H140

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • UPC_NO
    4047643059428
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    231
  • Peso
    288.20 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos