Motion
23160CAMP55W509

NSK
23160CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067131
No. Fabricante 23160CAMP55W509
Precio20,435.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23160CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067131
No. Fabricante 23160CAMP55W509
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
Su precio$20,435.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23160CAMP55W509 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    500 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranurado de aceite y orificios en anillos interiores y exteriores
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    3350000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    4800000 N
  • RPM máximas (grasa)
    500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Aplicación
    Maquinaria general, máquinas de papel
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176825774
  • UPC_NO
    029176825774
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    330.69 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo