Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23168 CAC C04 W33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 190 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C04
Artículo MI #00067198
No. Fabricante 23168 CAC C04 W33

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23168 CAC/C04W33 BRG RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    580 mm
  • Ancho general
    190 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C04
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316577039279
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos