Motion
23164CAMC3P55W507

NSK
23164CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067207
No. Fabricante 23164CAMC3P55W507
Precio33,608.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23164CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 540 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067207
No. Fabricante 23164CAMC3P55W507
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
Su precio$33,608.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23164CAMC3P55W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    540 mm
  • Ancho general
    176 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    3850000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    5500000 N
  • RPM máximas (grasa)
    480 rpm
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    231
  • Número de Upc del fabricante
    029176078231
  • UPC_NO
    029176078231
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    353.71 lb
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 231 , capacidad de alto rendimiento de Nsk Hps; W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + especificación de embalaje especial para evitar daños en el envío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo