Motion
23176BL1KW33

NTN
23176BL1KW33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00067252
No. Fabricante 23176BL1KW33
Precio60,621.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23176BL1KW33

Cojinete de rodillos esférico - 380 mm D.I., 620 mm D.E., 194 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00067252
No. Fabricante 23176BL1KW33
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
Precio60,621.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23176BL1KW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    380 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    194 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    590 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Serie
    231
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359283693
  • UPC_NO
    4547359283693
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    542.337 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos