Motion
23184-MB
Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067295
No. Fabricante 23184-MB
Price$92,588.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067295
No. Fabricante 23184-MB
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
Price$92,588.16/each

Descripción general

Descripción del fabricante
23184-BEA-XL-MB1 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro exterior
    700 mm
  • Ancho general
    224 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4054364826444
  • Peso
    794.20 lb
  • Velocidad máxima
    860 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo