Descripción general
Descripción del fabricante
23184CAMP55W509 RODILLO ESFÉRICO BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno420 mm
- Diámetro exterior700 mm
- Ancho general224 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica5000000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática9400000 N
- RPM máximas (grasa)340 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Serie231
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176826115
- UPC_NO029176826115
- Código de armonización8482300080
- Peso815.70 lb
- Declaración de la Propuesta 65
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature