Motion
23184 CKJ/W33

SKF
23184 CKJ/W33

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00067322
No. Fabricante 23184 CKJ/W33
Precio93,076.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23184 CKJ/W33

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 700 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00067322
No. Fabricante 23184 CKJ/W33
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
Precio93,076.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23184 CKJ W33 BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro exterior
    700 mm
  • Ancho general
    224 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • Número de Upc del fabricante
    7316570647044
  • UPC_NO
    7316570647044
  • Peso
    787.74 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos