Motion
23188-MB
Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067349
No. Fabricante 23188-MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067349
No. Fabricante 23188-MB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 23188-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    720 mm
  • Ancho general
    226 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4054369308945
  • Peso
    833.80 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos