Motion
23220EJW33C2

Timken
23220EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #00067421
No. Fabricante 23220EJW33C2
Precio1,893.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23220EJW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #00067421
No. Fabricante 23220EJW33C2
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
Precio1,893.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23220EJW33C2 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60.30 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    232
  • Número de Upc del fabricante
    087796031593
  • UPC_NO
    087796031593
  • Peso
    14.24 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos