Motion
23224EMW33C3

NTN
23224EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067505
No. Fabricante 23224EMW33C3
Precio2,686.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23224EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067505
No. Fabricante 23224EMW33C3
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
Precio2,686.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23224EMW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Serie
    232
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520365868
  • UPC_NO
    3413520365868
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    25.618 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos