Motion
23232-E1A-M

FAG (Schaeffler)
23232-E1A-M

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067657
No. Fabricante 23232-E1A-M
Precio3,977.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23232-E1A-M

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00067657
No. Fabricante 23232-E1A-M
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
Su precio$3,977.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23232-E1A-XL-M
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    104 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4026677845597
  • Peso
    65.56 lb
  • Velocidad máxima
    2.210 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 232..-E1A, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos