23240KEMBW33

Timken
23240KEMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00067827
No. Fabricante 23240KEMBW33
Precio10,848.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23240KEMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00067827
No. Fabricante 23240KEMBW33
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
Precio10,848.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23240 KYM W33 W45A BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    232
  • Número de Upc del fabricante
    087796031081
  • UPC_NO
    087796031081
  • Peso
    120.53 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos