23248E1A.MB1.C3.T50H

FAG (Schaeffler)
23248E1A.MB1.C3.T50H

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067895
No. Fabricante 23248E1A.MB1.C3.T50H
Precio17,620.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23248E1A.MB1.C3.T50H

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00067895
No. Fabricante 23248E1A.MB1.C3.T50H
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
Su precio$17,620.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23248-BEA-XL-MB1-T50H-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4012802766523
  • Peso
    239.80 lb
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos