23248  MB KC3  W33

Rollway (RRX)
23248 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00067900
No. Fabricante 23248 MB KC3 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
23248 MB KC3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00067900
No. Fabricante 23248 MB KC3 W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23248 MB KC3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    232
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410007550
  • UPC_NO
    637410007550
  • Peso
    242.50 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo