23268 CAK C02  W507

SKF
23268 CAK C02 W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068023
No. Fabricante 23268 CAK C02 W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23268 CAK C02 W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00068023
No. Fabricante 23268 CAK C02 W507
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23268 BARRIL/C02W507 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    224 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316576658020
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos