Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno360 mm
- Diámetro exterior650 mm
- Ancho general232 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica4800000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática8550000 N
- RPM máximas (grasa)380 rpm
- RPM Máx.500 rpm
- Material de la jaulaJaula de latón
- Radio de filete5 mm
- Serie232
- Número de Upc del fabricante029176792922
- UPC_NO029176792922
- Código de armonización8482300080
- Peso771.62 lb
- Declaración de la Propuesta 65
- Velocidad máxima500 rpm
- DescripciónCojinete de rodillos esféricos, serie 232
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación