23268CAMC3P55W507

NSK
23268CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068058
No. Fabricante 23268CAMC3P55W507
Precio53,740.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23268CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068058
No. Fabricante 23268CAMC3P55W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53,740.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23268CAMC3P55W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    340 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ancho general
    224 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    4400000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    7800000 N
  • RPM máximas (grasa)
    450 rpm
  • Serie
    232
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176768408
  • UPC_NO
    029176768408
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    644.10 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo