23284 CAK/C08W507

SKF
23284 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 760 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C1
Artículo MI #00068120
No. Fabricante 23284 CAK/C08W507
Precio89,157.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23284 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 760 mm D.E., 272 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C1
Artículo MI #00068120
No. Fabricante 23284 CAK/C08W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89,157.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23284 CAK C08 W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    420 mm
  • Diámetro exterior
    760 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316576658150
  • Peso
    1245.39 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos