23288CAME4

NSK
23288CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068127
No. Fabricante 23288CAME4
Precio131,339.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23288CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068127
No. Fabricante 23288CAME4
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
Precio131,339.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23288 CAM E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    790 mm
  • Ancho general
    280 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    1551182.1 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    2877555.2 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • RPM Máx.
    340 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    6 mm
  • Serie
    232
  • Número de Upc del fabricante
    029176078361
  • UPC_NO
    029176078361
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    1307.341 lb
  • Velocidad máxima
    340 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo