23288 CA/W33

SKF
23288 CA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00068129
No. Fabricante 23288 CA/W33
Precio146,796.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23288 CA/W33

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 790 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #00068129
No. Fabricante 23288 CA/W33
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
Precio146,796.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23288 CA/W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    790 mm
  • Ancho general
    280 mm
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Serie
    232
  • Peso
    1292.0 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos