23292 CAK/C08W507

SKF
23292 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00068149
No. Fabricante 23292 CAK/C08W507
Precio133,827.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23292 CAK/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C08
Artículo MI #00068149
No. Fabricante 23292 CAK/C08W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$133,827.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23292 CAK/C08W507 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C0, C08 (ABEC 5), característica de especificación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    460 mm
  • Diámetro exterior
    830 mm
  • Ancho general
    296 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    2013839 lbf
  • Capacidad de carga estática
    3079883 lbf
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Serie
    232
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576658211
  • UPC_NO
    7316576658211
  • Peso
    1638.69 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos