Motion
23932CAMW507

NSK
23932CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068189
No. Fabricante 23932CAMW507
Precio3,065.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23932CAMW507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068189
No. Fabricante 23932CAMW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,065.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23932CAMW507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    220 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    450000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    675000 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • Serie
    239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176827389
  • UPC_NO
    029176827389
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    11.31 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo