23934EMW33

Timken
23934EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 230 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068195
No. Fabricante 23934EMW33
Precio4,410.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23934EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 230 mm D.E., 45 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00068195
No. Fabricante 23934EMW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,410.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23934EMW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    239
  • Número de Upc del fabricante
    087796142343
  • UPC_NO
    087796142343
  • Peso
    11.36 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos