23940-S-MB-C3

FAG (Schaeffler)
23940-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068213
No. Fabricante 23940-S-MB-C3
Precio4,849.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23940-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 280 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00068213
No. Fabricante 23940-S-MB-C3
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
Precio4,849.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23940-S-MB-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801193795
  • Peso
    27.06 lb
  • Velocidad máxima
    2.800 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 239, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos