Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno220 mm
- Diámetro exterior300 mm
- Ancho general60 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica176475.065 lbf
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática278763.16 lbf
- RPM máximas (grasa)1000 rpm
- RPM Máx.2600 rpm
- Material de la jaulaJaula de latón
- Radio de filete2 mm
- Serie239
- Número de Upc del fabricante029176085819
- UPC_NO029176085819
- Código de armonización8482300080
- Peso26.46 lb
- Velocidad máxima2600 rpm
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación